Beli Sanding Disc Aluminium Oxide di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Flap Disc Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp28.900

    KRISBOW Flap Disc Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x16
    • Speed (rpm): Max. 15300
  2. BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp6.900

    BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggi
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 125
    • Perforation (holes): 8
  3. York Hook-N-Loop-Backed Sanding Disc (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp2.900

    York Hook-N-Loop-Backed Sanding Disc (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    100% of these hook-n-loop sanding discs can be used.
    atribut:
    • Backing Material: Hook-n-Loop
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
  4. 3M Clean Sanding Disc
    Mulai

    Rp1.199.900

    3M Clean Sanding Disc
    Deskripsi:
    - Regular pattern hole drilling on the disk surface improves polishing dust discharge and reduces clogging, resulting in a long service life. - Can be installed without worrying about the disk pad and disk hole positions. - Use with a dust-absorbing sander to further extend the service life. Resin surface treatment, painting repair for heavy vehicles, ships, construction machines, and baking finishes.
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 127
  5. KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp33.900

    KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    Gunakan gerinda poles Krisbow yang cocok untuk finishing pada permukaan besi maupun stainless steel agar terlihat lebih mengkilap dan berkilau. Gerinda Poles Zirconium Oxide #120 10 cm dari Krisbow adalah alat serbaguna untuk penggunaan profesional dan umum serta cocok digunakan untuk berbagai jenis material. Digunakan dalam pekerjaan untuk perbaikan dan penyelesaian finishing dari bodi otomotif dan pekerjaan industri, dan mempermudah pengerjaan menggosok lapisan cat, dempul atau surfacer. Bahan Zirconium oxide biasa digunakan untuk berbagai mesin gerinda karena sifatnya yang kuat dan tahan lama.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x16
    • Speed (rpm): Max. 15300
  6. 3M Clean Sanding Disc 236U
    Mulai

    Rp569.900

    3M Clean Sanding Disc 236U
    Deskripsi:
    By machining pattern holes, it is possible to improve the discharge of grinding debris, reduce clogging, maintain polishing power, and reduce waste due to long life.Resin parts base treatment. Painting repair of vehicles, ships, construction machinery, etc., baking paint putty sharpening.
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 76
    • Color: Yellow
    • Maximum Operating Speed (rpm): 12000
    • Maximum Peripheral Speed (m/s): 47.7
    • Material: Base Material: Paper, Abrasive material: aluminum oxide
  7. 3M Clean Sanding Disc 360L
    Mulai

    Rp1.099.900

    3M Clean Sanding Disc 360L
    Deskripsi:
    By processing the pattern holes, it is possible to improve the discharge of polishing debris, reduce clogging, maintain the polishing power, and reduce waste due to the long life.Resin parts base treatment. Painting repair of vehicles, ships, construction machinery, etc. Baking paint putty sharpening.
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 76
    • Color: Purple
    • Maximum Operating Speed (rpm): 12000
    • Maximum Peripheral Speed (m/s): 47.7
    • Material: Base material: polyester film, Abrasive material: aluminum oxide
  8. BOSCH Fibre Sanding Disc Expert for Metal R444
    Mulai

    Rp210.000

    BOSCH Fibre Sanding Disc Expert for Metal R444
    Deskripsi:
    Cakram amplas fiber - 100mm - Expert for Metal P24 - EN 13743. Sesuai untuk pengampelasan permukaan, pembuangan material, penghalusan dan karat pada logam dan material lainMengandung aluminium oksida bermutu tinggi yang membantu peningkatan tingkat penghapusan dan mengurangi penghalusanMasa pakai lebih lama dan kekuatan produk dicapai melalui resin sintetis penuh terikat serat vulkanisasi, pada lebar baik 0,65 atau 0,80 mmCakram ampelas untuk menjepit pada alas topang karet
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Engine Model: Angle Grinder
    • Maximum Speed (rpm): 15300
  9. York 6 Hole Self-Stick Sanding Disc (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp909.900

    York 6 Hole Self-Stick Sanding Disc (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    Hole Pattern: 600A. - 6 Hole. Adhesive backed aluminium oxide paper discs requiring no tools to change the disc. When the abrasive becomes worn or a different grit is needed just peel off and apply a fresh disc, reducing machine downtime therefore increasing productivity.
    atribut:
    • Size: 150mm
    • Backing Material: Paper
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Vacuum Hole Design: 6 Hole
    • Product Type: Abrasive Discs
  10. TOHO (TOOLS) Velcro Sanding Disc (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp36.900

    TOHO (TOOLS) Velcro Sanding Disc (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    - Premium heat treated aluminum oxide grain velcro (loop felt) backed discs for quick and easy disc changes. - Fully waterproof premium aluminum oxide polyester film which provide a high strength product and a solid finish with a long working life. - Multiuse material designed for automotive (auto body paint), plastics, composites,fiberglass,marine refinishing,high gloss finishing. - Hook backing fits on hook and loop (velcro) compatible sanders. - Tear resistant back which will not fall apart,tear or crumble off during using.
    atribut:
    • Diameter size (mm): 100
  11. 3M Stikit Gold Paper Disc Roll Die 500X 216U
    Mulai

    Rp429.900

    3M Stikit Gold Paper Disc Roll Die 500X 216U
    Deskripsi:
    The 3M™ Stikit™ Gold Paper Disc Roll 216U is designed for convenience, combining open coat aluminum oxide discs with a handy adhesive backing ready for quick attachment to a Stikit backup pad (sold separately). Our disc roll makes the discs easy to grab while eliminating the use of disc liners.Designed for use with a random orbital sander, our discs are made of long-lasting aluminum oxide abrasive grains on a light A-weight paper backing suitable for lightweight sanding and finishing. The open coat and load-resistant coating help prevent loading for a longer service life, and make 3M™ Stikit™ Gold Paper Disc Roll 216U discs well-suited for general sanding and finishing applications on a variety of substrates, including paint, primer, wood, metal, plastic, and composites, including fiberglass.3M™ Stikit™ discs are designed to handle a wide range of sanding and finishing needs. These high-quality, coated abrasive products come ready to use with a pressure sensitive adhesive coating on the backside so they conveniently press on to the backup pad, and remove cleanly, leaving an uncontaminated surface for the next disc. A Stikit disc should be used in conjunction with a Stikit backup pad (also called a disc pad and sold separately) that is attached to a random orbital sander.Loading occurs when wood or paint dust clogs the surface of the disc and the abrasive points, which can quickly make the disc ineffective. Open coat construction means the abrasive grains are spaced so that dust and debris can collect in the spaces rather than loading the disc. Additionally, the open coat feature provides a more aggressive cut than a comparable closed coat abrasive of the same grade, for faster results.
    atribut:
    • Backing Material: Paper
    • Capabilities: Surface Preparation
    • Coat Type: Open Coat
    • Overall Diameter (mm): 127
    • Attachment Type: PSA
    • Backing Weight: A Weight
    • Maximum Speed (rpm): 12000
    • Mineral Type: Aluminium Oxide
    • Product Form: Disc Roll
    • Vacuum Support: No
  12. BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Engine Model: Angle Grinder
    • Maximum Speed (rpm): 12100
  13. York Flap Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp37.900

    York Flap Disc (Amplas Susun)
    atribut:
    • Features: Constant Finish Cool and Fast Cutting with less Loading Decreased Risk of Burning High Stock Removal Long life Low Noise (Quieter than a grinding disc) Low Vibration No Backing Pad Required Reduces Disc Change down Time
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Disc Type: Conical (Type 29)
  14. PFERD Abrasive Disc AtADisc AD3505 G120 (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp61.900

    PFERD Abrasive Disc AtADisc AD3505 G120 (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    ABRASIVE DISC ATADISC AD3505 G120 151938 adalah amplas berbentuk lingkaran/disc untuk proses penghalusan.Kertas abras ive disc ini cocok untuk komponen logam dan material benda kerja lai n, amplas disc ini mempunyai kecepatan maksimum 16000 Rpm dengan keleb ihan tidak menghasilkan panas yang berlebihan. Amplas disc ini di buat dari material Aluminium Oxide A dengan ukuran 35 MM .Amplas disc ini biasa digunakan di bengkel dan industri sebagai alat bantu peng halusan permukaan. Benefit Rubber drum holders marked H" are the harder type and permit grinding at higher contact pressures. Due to their reduced elasticity they are more suitable for edge grinding."
    atribut:
    • Dimensions (cm): 3.5x3.5x0.5
    • Type: Abrasive Disc A
    • Item: Sanding Disc
    • Application: Metal
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Grit Size: 120
    • Diameter (mm): 35
    • Arbor (mm): 6x32
    • Maximum Speed (rpm): 16000
  15. 3M Scotch-Brite Surface Conditioning Disc
    Mulai

    Rp36.900

    3M Scotch-Brite Surface Conditioning Disc
    Deskripsi:
    Scotch-Brite Surface Conditioning Disc comes in a wide variety of grades and sizes and is an ideal first-step for cleaning, blending, deburring, and finishing. Durable, non-woven fiber construction conforms well on irregular or contoured surfaces without undercutting or damaging the base material.The open-web material runs cool and resists loading to enable prolonged operation while evenly distributed aluminum oxide abrasives produce a high cut-rate for consistent finishing.Our Scotch-Brite Surface Conditioning Disc uses aluminum oxide abrasive. Aluminum oxide is a popular choice among industrial professionals because of its cut-rate and long life. This mineral is a tough, durable abrasive that self-fractures to expose fresh cutting edges in use, whereas traditional abrasives, such as garnet, quickly wear down with use. Due to its high cut-rate, hardness, strength, and low heat retention, aluminum oxide mineral is widely used in grinding applications in addition to sanding and finishing use. Aluminum oxide is suitable on a wide variety of substrates in both woodworking and metalworking, including ferrous alloys.Our Scotch-Brite industrial abrasives are unique surface conditioning products with abrasives incorporated into non-woven nylon or synthetic fibers. Combining abrasives with the fibers creates an abrasive system that delivers consistent results for the life of the product. The open-web material runs cool and is load resistant, which keeps the abrasive minerals cutting at high performance by limiting clogging of the fibers.Variety of abrasive grades and sizes provide an ideal starting point for cleaning, finishing, blending, and light deburringOpen web material runs cool and resists loading for prolonged operationConformable disc conditions surfaces without gouging, undercutting, or damaging the base materialSuitable for metal, composite, plastics, and other materialsHook and loop attachment system provides fast disc change-out for multi-step finishing processes
  16. Konaflex KF Economic Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp6.900

    Konaflex KF Economic Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    Material Application:It is suitable for grinding and polishing all kinds of nonferrous and non-ferrous metals, especially for weld grinding, derusting and deburring, and can also be used for rough grinding of wood plastic / glass fiberFeatures:Very fast grinding and cold cutting, can replace steel paper and resin grinding wheel, grinding and polishing in one step.Advantage:Thickening design, with high elasticity, self sharpening, good grinding efficiency; grinding sharp, low noise, long service life.
    atribut:
    • Size (Inchxmm): 4x16
    • Maximum Speed (rpm): 13300
  17. Klingspor PSA Sanding Disc 5 Inch (Kertas Amplas Cakram)
    Mulai

    Rp509.900

    Klingspor PSA Sanding Disc 5 Inch (Kertas Amplas Cakram)
    atribut:
    • Diameter(mm): 125
    • Applications: Wood
    • Grain: Aluminium oxide
  18. PFERD Combidisc Grit36 CD38A (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp31.900

    PFERD Combidisc Grit36 CD38A (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    ABRASIVE DISC CD38A GRIT 36 355749 adalah amplas berbentuk lingkaran/disc untuk proses penghalusan.Kertas abrasive di sc ini cocok untuk komponen logam dan material benda kerja lain, amp las disc ini mempunyai kecepatan maksimum 16000 Rpm dengan kelebihan t idak menghasilkan panas yang berlebihan. Amplas disc ini dibuat d ari material Aluminium Oxide A dengan ukuran 38 MM .Amplas disc i ni biasa digunakan di bengkel dan industri sebagai alat bantu penghalusa n permukaan.
    atribut:
    • Application: Metal
    • Arbor (mm): 6x40
    • Type: Abrasive Disc A
    • Diameter (mm): 38
    • Dimensions (cm): 3.8x3.8x0.5
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Grit Size: 36
    • Item: Sanding Disc
    • Maximum Speed (rpm): 16000
  19. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp11.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Thickness (mm): 1.2
    • Specification: A 46 P BF
    • Part Number: 2608603215
Daftar Harga Sanding Disc Aluminium Oxide Terbaru November 2026
KRISBOW Flap Disc Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)Rp28.900
BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)Rp6.900
York Hook-N-Loop-Backed Sanding Disc (Amplas Bulat)Rp2.900
3M Clean Sanding DiscRp1.199.900
KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)Rp33.900
3M Clean Sanding Disc 236URp569.900
3M Clean Sanding Disc 360LRp1.099.900
BOSCH Fibre Sanding Disc Expert for Metal R444Rp210.000
York 6 Hole Self-Stick Sanding Disc (Amplas Bulat)Rp909.900
TOHO (TOOLS) Velcro Sanding Disc (Amplas Bulat)Rp36.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)